Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41476 Pipe Marker Sprinkleri Vesi Punainen | AF4CLD 8PMH2

BRADY 41476 Pipe Marker Sprinkleri Vesi Punainen

Varastossa
Tuote: AF4CLD Malli: 41476Ristiviite: 8PMH2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€168.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Korkeus8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5765-HPHV -putkimerkinnän ruiskutusvesi R 8 tuumaa tai suurempi | AA6MYZ 14H980 5765-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€42.45
BRADY 5765-I Putkimerkintäsumutin Vesi 1-1/2-2-3/8in | AA6MZA 14H981 5765-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€16.93
BRADY 5765-II putkimerkkisuuttimen vesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.47
BRADY 5765-O -putkimerkkisuuttimen vesi 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa AA6MZC 14H983 5765-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7269-3C -putkimerkintäsumutinvesi R 3/4 tuumaan | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4128-F -putkimerkinnän ruiskutusvesi R 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€24.20
BRADY 4128-H -putkimerkkiveden ruiskutusvesi R 10-15 tuumaa | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€44.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41476 Pipe Marker Sprinkleri Vesi Punainen
€168.41 / yksikkö