Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4138-B Pipe Marker Supply Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4VBU 9LCU7

BRADY 4138-B putkimerkin syöttö keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4VBU Malli: 4138-BRistiviite: 9LCU7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7282-1 -putkimerkintäsyöttö vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLP 4T620 7282-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7311-1 -putkimerkintäsyöttö keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLQ 4T621 7311-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7311-4 -putkimerkintäsyöttö keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JLR 4T622 7311-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7282-4 -putkimerkintäsyöttö vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JLT 4T623 7282-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7281-1 -putkimerkkinsyöttö sininen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE3ABY 5ADY1 7281-114 "sininen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7281-4 -putkimerkkinsyöttö sininen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ACB 5ADY4 7281-47"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7311-3C -putkimerkintätarvike keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AGT 5AED9 7311-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4138-B putkimerkin syöttö keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€11.45 / yksikkö