Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4132-C -putkimerkkien myrskyn tyhjennys 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KDN 5LDV6

BRADY 4132-C Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KDN Malli: 4132-CRistiviite: 5LDV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Drain Drain Green 8 tuuman tai suurempi | AA6MZH 14H988 5769-HPHVVihreä8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€42.89
BRADY 5769-I -putkimerkkimyrskyn tyhjennys 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MZJ 14H989 5769-IVihreä1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€16.92
BRADY 5769-II -putkimerkkivirtausvalu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MZK 14H990 II-5769Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.18
BRADY 5769-O -putkimerkkivihreän viemäri vihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MZL 14H991 5769-O-Vihreä-5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.06
BRADY 7273-1 -putkimerkkivirtausvalu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLN 4T619 7273-1Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.96
BRADY 4132-B Putkimerkitsin Myrskyn tyhjennys 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€27.00
BRADY 4132-D -putkimerkkivirtausvihreä vihreä 4-6 tuumaa | AE4KDP 5LDV7 4132-DVihreä4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli2 13 / 16 "€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4132-C Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€21.21 / yksikkö