Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4114-B Pipe Marker Propaani Kaasu Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4GEL 8VU44

BRADY 4114-B putkimerkki Propaanikaasu Y 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4GEL Malli: 4114-BRistiviite: 8VU44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7227-1 Putkityökalu Propaanikaasu Y 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7227-3C -putkimerkintä propaanikaasu Y 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7227-4 Putkityökalu Propaanikaasu Y 3/4-2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7400-3C -putkimerkintä propaanikaasu Br 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Ruskea3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7400-4 -putkimerkintä propaanikaasu Br 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Ruskea3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 20457 Putkimerkintä propaanikaasu 1 tuumaa h AF3RDR 8CF78 204578"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€38.52
BRADY 4114-D -putkimerkintä propaanikaasu keltainen 4-6 tuumaa | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4114-B putkimerkki Propaanikaasu Y 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€12.06 / yksikkö