Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4079-D -putkimerkintä, kuuma vesi, keltainen 4-6 tuumaa | AE9AAM 6GV44

BRADY 4079-D putkimerkki kuuman veden keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9AAM Malli: 4079-DRistiviite: 6GV44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5707-HPHV -putkimerkintä kuuma vesi Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6MVD 14H891 5707-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€55.62
BRADY 5707-I -putkimerkintä kuuma vesi Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MVE 14H892 5707-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€21.96
BRADY 5707-II -putkimerkintä kuuma vesi Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MVF 14H893 II-570712 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.19
BRADY 5707-O -putkimerkintä kuuma vesi keltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa AA6MVG 14H894 5707-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.01
BRADY 7374-1 Putkimerkintä Kuuma vesi Vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7374-4 Putkimerkintä Kuuman veden vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HYV 3GTU2 7374-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 4335-A putkimerkintä lämminvesivihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZQ 3GTW8 4335-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4079-D putkimerkki kuuman veden keltainen 4–6 tuumaa
€26.67 / yksikkö