Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4074-C Pipe Marker Helium Green 2-1/2 - 3-7/8 In | AE3ZVX 5GYT2

BRADY 4074-C Pipe Marker Helium Green 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZVX Malli: 4074-CRistiviite: 5GYT2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 87742 Pipe Marker Helium Ruskea 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZLA 5ACA4 87742Ruskea3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.88
BRADY 7132-3C Pipe Marker Helium Green 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWC 5ADE1 7132-3CVihreä3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.98
BRADY 7133-3C Pipe Marker Helium Blue 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWG 5ADE5 7133-3Csininen3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.98
BRADY 4074-A Pipe Marker Helium Green 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZGW 5GXP8 4074-Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Painettu muovilevy13 / 16 "€8.43
BRADY 4074-B Pipe Marker Helium Green 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZGX 5GXP9 4074-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4074-F Pipe Marker Helium Green 6 - 7-7/8 In | AE4KQL 5LEZ6 4074-FVihreä6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.23
BRADY 91935 Pipe Marker 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWW 20TG49 91935Vihreä3/4 "ja pienempi1 / 2 "Itseliimautuva28Paineherkkä vinyyli2.75 "€463.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4074-C Pipe Marker Helium Green 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€20.70 / yksikkö