Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4066-C -putkimerkinnän polttoöljyn tuuletusaukko 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3RZZ 8CP28

BRADY 4066-C Pipe Marker Polttoöljyn tuuletusaukko 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RZZ Malli: 4066-CRistiviite: 8CP28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4066-D Pipe Marker Polttoaineöljyn ilmaus Keltainen 4-6 tuumaa | AF4CKT 8PME7 4066-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.18
BRADY 4066-H -putkimerkinnän polttoöljyn tuuletusaukko keltainen 10-15 tuumaa | AF4KRH 8ZE36 4066-H10 - 15 "HihnaPainettu muovilevy€42.45
BRADY 4066-B Pipe Marker Polttoaineöljyn tuuletusaukko 1-1/2-2-3/8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4066-C Pipe Marker Polttoöljyn tuuletusaukko 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€20.70 / yksikkö