SHURTAPE LVI-teippi | Suomi

SHURTAPE LVI-nauha


Suodattaa
TyyliMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta (ei alv)
A
LS 300
35 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus55mValettu propyleenikalvo-35 - 210 astetta F37 paunaa / tuumaa2.85 milj.€13.16
B
DC 181
38 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus110mpolypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€25.39
C
DC 181
38 oz. / TuumaaAkryyliHopea metallinen / musta painatus110mMetalloitu polypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€28.58
D
PC 858 CA
70 oz. / TuumaaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitusHopea metalliväri / musta55mVedenpitävä metalloitu polyeteeni50 astetta 212 astetta F27 paunaa / tuumaa13.5 milj.-
Tarjouspyyntö

LVI-nauha

Shurtape LVI -teipit on suunniteltu UL 181A-P/B-FX -standardien mukaisesti ja niissä on aggressiivinen akryyliliima, joka soveltuu liitosten, liitosten ja lasikuitukanavalevyjen saumojen liittämiseen ja tiivistämiseen. Nämä nauhat muodostavat ilmatiiviitä sidoksia lämpötila-alueella -20 - 260 astetta F ja tarjoavat paremman vakauden äärimmäisissä lämpötilanvaihteluissa. Niitä on saatavana 55 m ja 110 m pituuksina Raptor Supplies.
Tarjoamme myös Shurtape gafferin nauhatylimääräinen mattapinta, joka estää valon heijastuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?