BRADY 4066-H -putkimerkinnän polttoöljyn tuuletusaukko keltainen 10-15 tuumaa | AF4KRH 8ZE36

BRADY 4066-H Pipe Marker Polttoöljyn tuuletusaukko keltainen 10-15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4KRH Malli: 4066-HRistiviite: 8ZE36

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 - 15 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4066-C -putkimerkinnän polttoöljyn tuuletusaukko 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3RZZ 8CP28 4066 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 4066-D Pipe Marker Polttoaineöljyn ilmaus Keltainen 4-6 tuumaa | AF4CKT 8PME7 4066-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.18
BRADY 4066-B Pipe Marker Polttoaineöljyn tuuletusaukko 1-1/2-2-3/8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4066-H Pipe Marker Polttoöljyn tuuletusaukko keltainen 10-15 tuumaa
€42.45 / yksikkö