Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 75105 Latausalusta, 75105, Vain latausalusta | CU4TCA 406D36

STREAMLIGHT 75105 Charger Base, 75105, Charger Base Only

Varastossa
Tuote: CU4TCA Malli: 75105Ristiviite: 406D36

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€44.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturin alusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STREAMLIGHT 68790 laturi, patentoitu | CU4TCB 457A50 68790Laturin alusta€35.29
STREAMLIGHT 68789 latauspankki, patentoitu, pistoke, kaksipiikkiä, 68789, AC-laturipankki, 120 VAC | CU4TDC 55MJ38 68789Pistoke€533.89
STREAMLIGHT 75400 latauspankki, patentoitu, pistoke, kaksipiikkiä, 75400, AC-laturipankki, 120VAC | CU4TDD 457A63 75400Pistoke€518.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 75105 Charger Base, 75105, Charger Base Only
€44.56 / yksikkö