BRADY 4015-H Pipe Marker Boiler Blow Down Y 10 - 15 In | AF4UDN 9K954

BRADY 4015-H putkimerkkikattilan puhallus Y 10–15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4UDN Malli: 4015-HRistiviite: 9K954

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 "- 15"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5636-I -putkimerkkikattila puhaltaa 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MNP 14H762 5636-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€21.85
BRADY 5636-II -putkimerkkikattila puhaltaa 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AA6MNQ 14H763 II-563612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.64
BRADY 5636-O -putkimerkkauskattila puhaltaa alas 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6MNR 14H764 5636-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 4015-B -putkimerkkikattila puhaltaa 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TUE 8CWE8 4015-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.96
BRADY 4015-C -putkimerkkikattila puhaltaa 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4MZT 9CR72 4015 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.51
BRADY 4015-A putkimerkkikattila puhaltaa 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4VFZ 9LDX6 4015--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4015-F Pipe Marker Boiler Blow Down 6 - 7-7/8 In | AF6BRQ 9WA55 4015-F-Keltainen6 - 7-7 / 8 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€23.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4015-H putkimerkkikattilan puhallus Y 10–15 tuumaa
€42.45 / yksikkö