Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 38091 Turvalanka ruostumatonta terästä 30 jalkaa | AA7HHQ 15Y755

BRADY 38091 Turvalanka ruostumatonta terästä 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7HHQ Malli: 38091Ristiviite: 15Y755

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalanka
Pituus30ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7212303000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY 15424 Turvalanka, ruostumatonta terästä, 1800 jalkaa Twister Plr | AA7HHP 15Y754 154241800ft.0.032 "€107.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 38091 Turvalanka ruostumatonta terästä 30 jalkaa
€28.97 / yksikkö