Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3460-9 Numerotarra 9 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys Nro kortit 1 | AH3JRE 32MG23

BRADY 3460-9 Numerotarra 9 5 tuuman korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys Nro kortit 1

Varastossa
Tuote: AH3JRE Malli: 3460-9Ristiviite: 32MG23
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
€22.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki9
Merkin korkeus3.875 "
Merkin leveys1 23 / 64 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden5
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0145
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 3460-1 Numerotarra 3-7 / 8 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KKF 20TC06 3460-111€22.38
BRADY 3460-3 Numerotarra 3-7 / 8 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KKG 20TC07 3460-331€23.82
BRADY 3460-4 Numerotarra 3-7/8 tuumaa Korkeus Merkki Vinyyli | AG9KKH 20TC08 3460-441€22.72
BRADY 3460-7 Numerotarra 3-7/8 tuuman korkeus Merkki Vinyyli | AG9KKJ 20TC09 3460-771€23.03
BRADY 3460-2 Numerotarra 2 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys Nro Kortit 1 | AH3JRA 32MG19 3460-221€22.19
BRADY 3460-5 Numerotarra 5 5 tuuman korkeus x 1-3 / 4 tuuman leveys Ei kortteja 1 | AH3JRB 32MG20 3460-551€22.19
BRADY 3460-6 Numerotarra 6 5 tuuman korkeus x 1-3 / 4 tuuman leveys Ei kortteja 1 | AH3JRC 32MG21 3460-661€22.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3460-9 Numerotarra 9 5 tuuman korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys Nro kortit 1
€22.19 / yksikkö