Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 26117LS kemiallinen etiketti 5 tuuman leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus | AF4TTX 9JY53

BRADY 26117LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TTX Malli: 26117LSRistiviite: 9JY53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus5"
MateriaaliLaminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7254PLS kemiallinen etiketti 2 tuuman H polyesteri - 25 kpl pakkaus | AF3QLE 8AXN8 7254 PLS2"Polyesteri2.875 "€47.31
BRADY 7254RLS Kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - pakkaus 25 | AF4GDJ 8VTT0 7254 RLS7"Polyesteri10 "€407.01
BRADY 7254QLS -kemikaali, 5 tuuman leveä polyesteri - pakkaus 25 | AF4YJW 9PX39 7254QLS3.5 "Polyesteri5"€192.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 26117LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€125.69 / yksikkö