Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7254PLS kemiallinen etiketti 2 tuuman H polyesteri - 25 kpl pakkaus | AF3QLE 8AXN8

BRADY 7254PLS kemiallinen etiketti 2 tuuman H polyesteri - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QLE Malli: 7254PLSRistiviite: 8AXN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus2"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7254RLS Kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - pakkaus 25 | AF4GDJ 8VTT0 7254 RLS7"Polyesteri10 "€407.01
BRADY 26117LS kemiallinen etiketti 5 tuuman leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus | AF4TTX 9JY53 26117LS5"Laminoitu polyesteri5"€125.69
BRADY 7254QLS -kemikaali, 5 tuuman leveä polyesteri - pakkaus 25 | AF4YJW 9PX39 7254QLS3.5 "Polyesteri5"€192.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7254PLS kemiallinen etiketti 2 tuuman H polyesteri - 25 kpl pakkaus
€47.31 / yksikkö