Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 2014W sideainepidike 14 tuuman leveys PVC-pinnoitettu teräs | AA7HQJ 15Y923

BRADY 2014W sideainepidike 14 tuuman leveys PVC-pinnoitettua terästä

Varastossa
Tuote: AA7HQJ Malli: 2014WRistiviite: 15Y923

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaineen haltija
Syvyys4.5 "
Korkeus9"
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliPVC-pinnoitettu teräs
AsennustyyppiWall Mount
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 17463 kansiopidike 14 tuumaa leveys 9 tuumaa korkeus | AF4WKB 9MEH0 17463Keltainen€46.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 2014W sideainepidike 14 tuuman leveys PVC-pinnoitettua terästä
€93.32 / yksikkö