BRADY 17463 kansiopidike 14 tuumaa leveys 9 tuumaa korkeus | AF4WKB 9MEH0

BRADY 17463 Kansioiden pidike 14 tuumaa leveys 9 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4WKB Malli: 17463Ristiviite: 9MEH0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaineen haltija
Syvyys4.5 "
Korkeus9"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen
MateriaaliPVC-pinnoitettu teräs
AsennustyyppiWall Mount
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 2014W sideainepidike 14 tuuman leveys PVC-pinnoitettu teräs | AA7HQJ 15Y923 2014WValkoinen€93.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 17463 Kansioiden pidike 14 tuumaa leveys 9 tuumaa korkeus
€46.92 / yksikkö