Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20036LS Hmig -tarra 5-7/8 tuumaa H 4 tuuman leveys - 100 kpl: n pakkaus | AF3NZX 8AAR6

BRADY 20036LS Hmig-etiketti 5-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, leveys - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF3NZX Malli: 20036LSRistiviite: 8AAR6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus5.875 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 17322LS Hmig-tarra 3-7 / 8 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AF3NVW 8A791 17322LS3.875 "Sininen, punainen, keltainen / valkoinenItsekiinnittyvä paperi3.88 "€68.96
BRADY 20035LS Hmig -tarrapaperi 3-7/8 tuumaa leveä - 100 kpl pakkaus | AF3NZV 8AAR4 20035LS3.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä paperi3.88 "€82.10
BRADY 20035VLS Hmig-tarra 3-7 / 8 tuuman H 3-7 / 8 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AF3NZW 8AAR5 20035 VLS3.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenVinyyli3.88 "€31.20
BRADY 20039LS Hmig Label 4 tuuman leveys 5-7/8 tuumaa H - Pakkaus 100 | AF3NZY 8AAR7 20039LS5.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi4"€123.30
BRADY 828LS Hmig-tarra 6 tuuman H 8 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF3QMN 8AY20 828LS6"Sininen, punainen, keltainen / valkoinen-8"€242.03
BRADY 17135LS Hmig Label 1-1 / 8 tuuman H-paperi - 1000 kpl pakkaus | AF4ATG 8NDC8 17135LS1.125 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi3.12 "€80.59
BRADY 20040LS Hmig -tarra 10 tuumaa H 7 tuuman leveys - 100 pakkaus | AF4CTT 8REK9 20040LS10 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi7"€323.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20036LS Hmig-etiketti 5-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, leveys - 100 kpl
€114.91 / yksikkö