Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 18766LS Biohazard Label 5 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 20 kpl pakkaus | AF4REH 9GEJ8

BRADY 18766LS Biohazard Label 5 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4REH Malli: 18766LSRistiviite: 9GEJ8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard Label
Korkeus5"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 31419LS Biohazard -tarra 7 x 10 tuumaa - pakkaus 10 | AD2NZZ 3TCT6 31419LS10 "Musta / oranssiItsekiinnittyvä polyesteri7"€198.11
BRADY 20329LS Biohazard Label 3-1 / 2 tuuman leveys 5 tuuman H - pakkaus 20 | AF3NZE 8AAH9 20329LS5"Musta / oranssiItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri3.5 "€165.07
BRADY 22348LS Biohazard Label 2 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 100 | AF4LJT 9ADE3 22348LS2"Musta / oranssiPaperi4"€79.24
BRADY 20334LS Biohazard Label 3-1 / 2 tuuman H 5 tuuman leveys - 20 kpl pakkaus | AF4XZR 9PMG3 20334LS3.5 "Musta / oranssiItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri5"€151.99
BRADY 31264LS Biohazard Label 5 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 25 kpl: n pakkaus | AF6BQV 9W927 31264LS5"Punainen / OranssiPaperi3.5 "€44.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 18766LS Biohazard Label 5 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys - 20 kpl pakkaus
€143.48 / yksikkö