Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1530-LTR KIT Numerot ja kirjaimet Kit A Thru Z | AA6REB 14R097

BRADY 1530-LTR KIT Numerot ja kirjaimet A–Z

Varastossa
Tuote: AA6REB Malli: 1530-LTR KITRistiviite: 14R097

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetikettisarja
MerkkiA läpi Z
Merkin korkeus1"
Merkin leveys7 / 8 "
VäriMusta keltaisella
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10 / kortti, 25 korttia / paketti
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)2.41
Laivan leveys (cm)24
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysVäriMerkinnät korttia kohdenKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 1550-LTR KIT -numerot ja -kirjaimet Kit A Thru Z | AA6RDZ 14R095 1550-LTR SARJA2 15 / 16 "1.5 "Musta keltaisella-253.5 "1.5 "€378.59
BRADY 1534-LTR KIT -numerot ja -kirjaimet Kit A Thru Z | AA6REC 14R098 1534-LTR SARJA1 15 / 16 "7 / 8 "Musta keltaisella-252.25 "7 / 8 "€264.72
BRADY 9712-LTR KIT -tarra A Thru Z 3/4 tuumaa H mustavalkoinen | AD3AEN 3XEP5 9712-LTR SARJA5 / 8 "21 / 32 "Mustaa valkoisella-253 / 4 "21 / 32 "€145.24
BRADY 3420-LTR -SARJANUMERO- JA -KIRJEPAKETTI A - Z - 25 kpl AD9JRA 4T730 3420-LTR SARJA5 / 8 "-Musta keltaisella-253 / 4 "9 / 16 "€115.00
BRADY 3450-LTR KIT -kirjekirjasarja A Thru Z | AH2BZX 24UZ34 3450-LTR SARJA2 15 / 16 "--6253.5 "1.5 "€342.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1530-LTR KIT Numerot ja kirjaimet A–Z
€140.94 / yksikkö