Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1520-# KIT Numbr Label 0 Thru 9 3/4 Inch Height x 9/16 Inch Width PK25 | AH3KAH 32MJ13

BRADY 1520-# KIT Numero Tarra 0 - 9 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH3KAH Malli: 1520-# KITRistiviite: 32MJ13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki0 kautta 9
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden32
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 1520-0 Numerotarra 0 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JFV 32ME05 1520-0-1€8.51
BRADY 1520-1 Numerotarra 1 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFW 32ME06 1520-111€8.51
BRADY 1520-2 Numerotarra 2 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFX 32ME07 1520-221€8.51
BRADY 1520-3 Numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFY 32ME08 1520-331€9.12
BRADY 1520-4 Numerotarra 4 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFZ 32ME09 1520-441€9.12
BRADY 1520-5 Numerotarra 5 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JGA 32ME10 1520-551€8.51
BRADY 1520-6 Numerotarra 6 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGB 32ME11 1520-661€9.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1520-# KIT Numero Tarra 0 - 9 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveys PK25
€165.18 / yksikkö