Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 122260 Kaapelirulla 4.92 jalkaa, nailonvaipallinen teräs | AH6DMG 35XL98

BRADY 122260 Kaapelikela 4.92 jalkaa pitkä nailonvaippainen teräs

Varastossa
Tuote: AH6DMG Malli: 122260Ristiviite: 35XL98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Rungon materiaaliEi vartaloa
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus4 '11 "
KaapelimateriaaliTeräs
PäällystysmateriaaliNylon
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä0
TyyliVain kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat: Ei runkoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusPäällystysmateriaaliVäriHinta
BRADY 122262 Kaapelikela, vihreä, nailonvaipallinen teräs AH6DMH 35XL99 1222624 '11 "NylonVihreä€32.05
BRADY CABLE Kaapelirulla 6 jalkaa Punainen Muovipinnoitettu teräs | AH6DMJ 35XM01 KAAPELI6ft.Muovipunainen€16.09
BRADY CABLE-10FT Kaapelikela 10 jalan pituus punainen muovipinnoitettu teräs | AH6DMK 35XM02 KAAPELI-10FT10ft.Muovipunainen€22.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 122260 Kaapelikela 4.92 jalkaa pitkä nailonvaippainen teräs
€31.69 / yksikkö