Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CABLE-10FT Kaapelikela 10 jalan pituus punainen muovipinnoitettu teräs | AH6DMK 35XM02

BRADY CABLE-10FT kaapelikela 10 jalkaa pitkä punainen muovipinnoitettu teräs

Varastossa
Tuote: AH6DMK Malli: CABLE-10FTRistiviite: 35XM02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Rungon materiaaliEi vartaloa
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus10ft.
KaapelimateriaaliTeräs
PäällystysmateriaaliMuovi
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä0
TyyliVain kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat: Ei runkoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusPäällystysmateriaaliVäriHinta
BRADY 122260 Kaapelirulla 4.92 jalkaa, nailonvaipallinen teräs | AH6DMG 35XL98 1222604 '11 "Nylonpunainen€31.69
BRADY 122262 Kaapelikela, vihreä, nailonvaipallinen teräs AH6DMH 35XL99 1222624 '11 "NylonVihreä€32.05
BRADY CABLE Kaapelirulla 6 jalkaa Punainen Muovipinnoitettu teräs | AH6DMJ 35XM01 KAAPELI6ft.Muovipunainen€16.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CABLE-10FT kaapelikela 10 jalkaa pitkä punainen muovipinnoitettu teräs
€22.59 / yksikkö