Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V182 neulaventtiili 1 / 4-18 4 Gpm | AB8JWU 25TV80

ENERPAC V182 Neulaventtiili 1/4-18 4 Gpm

Varastossa
Tuote: AB8JWU Malli: V182Ristiviite: 25TV80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€496.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tapojen lukumäärä2
Portin koko1 / 4 "
PorttityyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)5.38
Laivan pituus (cm)10.26
Laivan leveys (cm)10.26
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine (1600 (PSI) maksimipaineessa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
ENERPAC V-82 -venttiilin neula AF2NGL 6W468 V-823 / 8 "€385.97
ENERPAC NV251 neulaventtiili, 1/4 tuuman NPT M/F | CM9KPB NV251-€251.52
ENERPAC V8F -neulaventtiili, hienomittaus | CM9MAB V8F-€603.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V182 Neulaventtiili 1/4-18 4 Gpm
€496.70 / yksikkö