Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121519 Varoitusmerkki 5-3 / 4 tuuman korkeus metalliholkki PK25 | AH3KAN 32MJ23

BRADY 121519 Varoituskilpi 5-3/4 tuuman korkeus metalliläpivienti PK25

Varastossa
Tuote: AH3KAN Malli: 121519Ristiviite: 32MJ23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteEnnaltaehkäisy
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteEnnaltaehkäisy Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada
ShapeSuorakulmio
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)21.72
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Nylon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY 86629 Varoitusmerkki 7 x 4 tuumaa musta/keltainen metrinen 3/8 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AE3QCN 5ENZ8 866297"Economy polyesteri-4"€44.78
BRADY 86602 Varoitusmerkki 7 x 4 tuumaa, musta / keltainen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Economy polyesteriÄlä poista tätä tunnistetta4"€31.89
BRADY 86607 Varoitusmerkki 7 x 4 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4MTQ 9CMN6 866077"Economy polyesteriÄlä poista tätä tunnistetta4"€32.59
BRADY 121515 Varoitusmerkki 5-3 / 4 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys polyesteri PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "PolyesteriEnnaltaehkäisy Ei Hacer Funcionaria! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Vaara ei toimi3"€134.33
BRADY 121516 Varoitusmerkki 75 lb vetovoima PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "PolyesteriEnnaltaehkäisy Ei Hacer Funcionaria! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Vaara ei toimi3"€84.72
BRADY 121517 Varoitusmerkki 5-3 / 4 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys Cardstock PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "CardstockEnnaltaehkäisy Ei Hacer Funcionaria! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Vaara ei toimi3"€35.46
BRADY 121518 Varoitusmerkki 50 lb vetovoima Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PolyesteriEnnaltaehkäisy Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€127.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121519 Varoituskilpi 5-3/4 tuuman korkeus metalliläpivienti PK25
€89.84 / yksikkö