BRADY 121370 Sds Compliance Center Suomi | AC8AMM 39F498

BRADY 121370 Sds Compliance Center englanti

Varastossa
Tuote: AC8AMM Malli: 121370Ristiviite: 39F498

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokeskus
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä (GHS), OSHA: n vaaransiirtoasetus 29 CFR 1910.1200
AihealueOikeus tietää, käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)
TyyppiKäyttöturvallisuustiedotteet (SDS), oikeus tietää
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.65
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)53.09
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Käyttöturvallisuustiedotteiden (SDS) säilyttämisen ja helpon pääsyn työntekijöille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
BRADY 121371 Sds Compliance Center Suomi / espanja | AC8AMN 39F499 121371Englanti / espanja€164.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121370 Sds Compliance Center englanti
€187.64 / yksikkö