Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121371 Sds Compliance Center Suomi / espanja | AC8AMN 39F499

BRADY 121371 Sds Compliance Center englanti/espanja

Varastossa
Tuote: AC8AMN Malli: 121371Ristiviite: 39F499

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokeskus
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti / espanja
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä (GHS), OSHA: n vaaransiirtoasetus 29 CFR 1910.1200
AihealueOikeus tietää, käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)
TyyppiKäyttöturvallisuustiedotteet (SDS), oikeus tietää
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Käyttöturvallisuustiedotteiden (SDS) säilyttämisen ja helpon pääsyn työntekijöille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
BRADY 121370 Sds Compliance Center Suomi | AC8AMM 39F498 121370Englanti€187.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121371 Sds Compliance Center englanti/espanja
€164.12 / yksikkö