Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109250 Pipe Marker 30 jalkaa korkeus x 8 tuumaa leveys vinyyli | AF7AAG 20TE47

BRADY 109250 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AAG Malli: 109250Ristiviite: 20TE47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7376-1 Putkimerkintä Kuuman veden paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7376-4 Putkimerkitsimen kuuman veden paluu 3/4-2-3/8 tuumaa | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 4081-A -putkimerkintä kuumavesipalautus 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZL 3GTW2 4081-11 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.78
BRADY 4337-A -putkimerkintä kuumavesipalautus 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZR 3GTW9 4337-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.78
BRADY 4337-B -putkimerkintä Kuuman veden paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.87
BRADY 4337-C -putkimerkitsimen kuuman veden paluu 2-1/2 kohtaan 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337 -C2.5 "Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.82
BRADY 4337-D -putkimerkintä Kuuman veden paluu vihreä 4-6 tuumaa | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Vihreä4 - 6 "3.187 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109250 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli
€149.56 / yksikkö