Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 10597 Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: CM6UTN Malli: 10597
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
€344.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 10597 pyörivä siipipumppu on syrjäytyspumppu, joka käyttää pyörivää liikettä nesteiden (nesteiden tai kaasujen) siirtämiseen paikasta toiseen. Se on varustettu pyörivillä siiveillä / siiveillä, jotka luovat tyhjiön tai ylipaineen nesteen liikuttamiseksi. Tämä pumppu on hyödyllinen laboratorio- ja autosovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Procon 10597 pyörivä siipipumppu on varustettu paineenalennusventtiilillä, joka kestää jopa 55 psi:n paineita.
  • Siinä on messinkikotelo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi, jotka takaavat korroosionkestävyyden ja esteettisen ulkonäön.
  • Tämä pyörivä siipipumppu voi tuottaa virtauksia jopa 100 GPH:iin ja kestää jopa 150 asteen lämpötiloja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon Procon 1113 V-Band Clamp: Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin auttaa käyttäjiä kiinnittämään letkut pumppuun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltan pyörivää siipipumppua?

A.

  • Tarkista ja vaihda kuluneet siivet ja tiivisteet säännöllisesti.
  • Tarkista öljytasot ja vaihda pumpun öljy tarvittaessa.
  • Pidä pumppu puhtaana ja puhtaana roskista.

K. Kuinka estän öljyn likaantumisen pyörivissä siipipumpuissa?

A. Estä öljyn saastuminen käyttämällä öljysumunpoistolaitteita tai pakokaasusuodattimia. Nämä lisävarusteet vangitsevat poistoilman mukana kulkeutuneet öljyhöyryt ja hiukkaset, mikä mahdollistaa puhtaan ilman vapautumisen ympäristöön.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean pyörivän siipipumpun?

A. Sopivan pyörivän siipipumpun valinnassa on otettava huomioon muun muassa:

  • Vaadittu virtausnopeus ja painetaso sovelluksellesi.
  • Käsiteltävän nesteen tyyppi (kaasu tai neste) ja sen yhteensopivuus pumpun materiaalien kanssa.
  • Haluttu alipainetaso (jos sitä käytetään tyhjiösovelluksiin).
  • Pumpun tehovaatimukset ja käytettävissä oleva virtalähde.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 10597 Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki
€344.61 / yksikkö