Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105972 Heijastava nauhanauha, 30 jalkaa, vinyyli AG9KTY 20TG90

BRADY 105972 Heijastava nauha, 30 jalkaa pitkä vinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KTY Malli: 105972Ristiviite: 20TG90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava nauhanauha
Taustavärisininen
Pituus30ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioEi kuviota
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)10.01
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriLeveysHinta
BRADY 105971 heijastinnauha 30 jalkaa pitkä vinyyli | AG9KTX 20TG89 105971Oranssi1"€80.68
BRADY 105974 heijastinnauha 30 jalkaa pitkä vinyyli | AG9KTZ 20TG91 105974punainen1"€81.38
BRADY 105980 Heijastava Banding Teippi 30 jalkaa pituus vinyyli | AG9KUA 20TG92 105980punainen2"€122.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105972 Heijastava nauha, 30 jalkaa pitkä vinyyli
€77.74 / yksikkö