Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102821 Barricade-teippi musta / punainen 200 jalan pituus x 3 tuuman leveys | AH6DNJ 35XM28

BRADY 102821 Barricade-teippi musta/punainen 200 jalkaa pituus x 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6DNJ Malli: 102821Ristiviite: 35XM28

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / punainen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus200ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 91089 Barricade-nauhavaara Älä anna 3 tuuman leveyttä | AH6DMZ 35XM19 9108969% puukuitu150ft.€19.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102821 Barricade-teippi musta/punainen 200 jalkaa pituus x 3 tuumaa leveys
€75.63 / yksikkö