Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91089 Barricade-nauhavaara Älä anna 3 tuuman leveyttä | AH6DMZ 35XM19

BRADY 91089 Barrikadinauha Vaara Älä syötä 3 tuuman leveyttä

Varastossa
Tuote: AH6DMZ Malli: 91089Ristiviite: 35XM19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / punainen
Materiaali69% puukuitu
Roll pituus150ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 102821 Barricade-teippi musta / punainen 200 jalan pituus x 3 tuuman leveys | AH6DNJ 35XM28 102821polyeteeni200ft.€75.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91089 Barrikadinauha Vaara Älä syötä 3 tuuman leveyttä
€19.70 / yksikkö