Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102037 Tyhjä Tag Tyvek Valkoinen 5-1/4 tuumaa Korkeus PK1000 | AH4ZHY 35RZ51

BRADY 102037 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 5-1/4 tuumaa korkeus PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHY Malli: 102037Ristiviite: 35RZ51

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Korkeus5.25 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
MateriaaliTyvek
MuotoSuorakulmio
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriVäriSisä- / ulkokäyttöMateriaaliHinta
BRADY 102085 Tyhjä Tag Cardstock 5-1/4 tuumaa Korkeus PK1000 | AH4ZHT 35RZ46 102085Fluoresoiva punainenFluoresoiva punainenIndoor VainCardstock€292.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102037 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 5-1/4 tuumaa korkeus PK1000
€489.23 / yksikkö