BRADY 102085 Tyhjä Tag Cardstock 5-1/4 tuumaa Korkeus PK1000 | AH4ZHT 35RZ46

BRADY 102085 Tyhjä etikettikortti, 5-1/4 tuuman korkeus PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHT Malli: 102085Ristiviite: 35RZ46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriFluoresoiva punainen
VäriFluoresoiva punainen
Korkeus5.25 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
MateriaaliCardstock
MuotoSuorakulmio
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriVäriSisä- / ulkokäyttöMateriaaliHinta
BRADY 102037 Tyhjä Tag Tyvek Valkoinen 5-1/4 tuumaa Korkeus PK1000 | AH4ZHY 35RZ51 102037ValkoinenValkoinenSisällä ulkonaTyvek€489.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102085 Tyhjä etikettikortti, 5-1/4 tuuman korkeus PK1000
€292.04 / yksikkö