BRADY 102035 Blank Tag Tyvek White 4-1/4 Inch Height PK1000 | AH4ZHX 35RZ50

BRADY 102035 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 4-1/4 tuumaa korkeus PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHX Malli: 102035Ristiviite: 35RZ50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Korkeus4.25 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
MateriaaliTyvek
ShapeSuorakulmio
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102035 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 4-1/4 tuumaa korkeus PK1000
€326.75 / yksikkö