Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102013 tyhjä etiketti 5 tuumaa korkeus x 3-1/4 tuumaa leveys polyesteri Pk25 | AF6ZWN 20RY18

BRADY 102013 Tyhjä etiketti 5 tuumaa korkeus x 3-1/4 tuumaa leveys polyesteri Pk25

Varastossa
Tuote: AF6ZWN Malli: 102013Ristiviite: 20RY18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
Värisininen
Korkeus5"
Reiän koko3 / 8 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BRADY 102009 Tyhjä etiketti 5 x 3-1/4 tuumaa valkoinen - 25 kpl pakkaus | AA7HEW 15Y690 102009ValkoinenItselaminoiva polyesteri€50.75
BRADY 102010 Tyhjä etiketti 5 x 3-1/4 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AA7HEX 15Y691 102010KeltainenItselaminoiva polyesteri€89.17
BRADY 102011 Tyhjä etiketti 5 tuumaa korkeus x 3-1/4 tuumaa leveys polyesteri Pk25 | AF6ZWM 20RY17 102011punainenPolyesteri€132.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102013 Tyhjä etiketti 5 tuumaa korkeus x 3-1/4 tuumaa leveys polyesteri Pk25
€132.96 / yksikkö