BRADY SPC ABSORBENTS SC-3000 Tyhjä roiskekaappi keltainen 2 ovea AA9NVV 1EFN6

BRADY SC-3000 Tyhjä roiskekaappi, keltainen 2-ovinen

Varastossa
Tuote: AA9NVV Malli: SC-3000Ristiviite: 1EFN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä vuotokaappi
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus26 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.66
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SC-3000 Tyhjä roiskekaappi, keltainen 2-ovinen
€774.61 / yksikkö