Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48040.030.0006 Koneen ruuvilevy M3 X 0.50 X 6 Pituus, 50PK | AH3EFW 31JP90

GRAINGER M48040.030.0006 Koneen ruuvipanta M3 X 0.50 X 6 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EFW Malli: M48040.030.0006Ristiviite: 31JP90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.8mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.6mm
Pään korkeus1.8mm
Head TypeLeipä
Pituus6"
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48040.030.0006 Koneen ruuvipanta M3 X 0.50 X 6 Pituus, 50PK
€18.41 /pakkaus