Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SPC ABSORBENTS SB-SL44 kokoontaitettava seinäeristin Berm 79 Gal | AA7DTR 15U896

BRADY SB-SL44 kokoontaitettava seinäsuoja Berm 79 gal

Varastossa
Tuote: AA7DTR Malli: SB-SL44Ristiviite: 15U896

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€629.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Seinäeristys Berm
VäriKeltainen
Korkeus8"
Pituus4ft.
Vuotokapasiteetti79 gal.
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SB-1010 kokoontaitettava seinäeristys Berm 748gal | AA7DTP 15U894 SB-1010Musta12 "10ft.748 gal.10ft.€3,948.68
BRADY SPC ABSORBENTS SB-SL46 kokoontaitettava seinäeristys Berm 119gal | AA7DTT 15U897 SB-SL46Keltainen8"4ft.119 gal.6ft.€870.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SB-SL44 kokoontaitettava seinäsuoja Berm 79 gal
€629.12 / yksikkö