Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1312808 Putkiputki 1/4 tuumaa x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10

OSG 1312808 Putkihana Putki 1/4 tuumaa x 18 TiCN

Varastossa
Tuote: AG4JMK Malli: 1312808Ristiviite: 33ZM10

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero118
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.0.563 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1312508 Putkihanaputki 1/16 tuumaa x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€70.31
OSG 1312608 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.23
OSG 1312708 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€63.12
OSG 1313008 Putkihanaputki 1/2 tuumaa x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€135.88
OSG 1313208 Putkihana Putki 1 Tuuma x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€323.94
OSG 1313308 Putkihanaputki 1-1 / 4 tuumaa x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€519.20
OSG 1313408 Putkihana 1-1 / 2 tuumaa 11-1 / 2 piki NPTF | AG4JMW 33ZM20 1313408NPTF11874.25 "11.51.5 "1.5 "1.75 "€658.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1312808 Putkihana Putki 1/4 tuumaa x 18 TiCN
€71.39 / yksikkö