ANVIL 0330720087 Musta Pipe Nipple, Kierteetön, 1/8 X 72 tuumaa Koko | AG3CAD 32UK83

ANVIL 0330720087 Musta putkinippa, kierteetön, 1/8 x 72 tuumaa

Tuote: AG3CAD Malli: 0330720087Ristiviite: 32UK83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€82.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.17 / 64 "
Pituus72 "
Max. Paine300 psi 500 ° F: ssa
Maks. Höyrynpaine1000 psi
Dia ulkopuolella.25 / 64 "
Putken koko1 / 8 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaumaton / hitsattuPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.Seinämän paksuusPituusMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Hinta
ANVIL 0332600402 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 1-1/2 tuuman pituus | AB4XDW 20H642 0332600402SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€6.18
ANVIL 0332600600 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 2 tuuman pituus | AB4XDX 20H643 0332600600SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€6.85
ANVIL 0332600808 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 2-1/2 tuuman pituus | AB4XDY 20H644 0332600808SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€7.09
ANVIL 0332601004 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 3 tuumaa pituus | AB4XDZ 20H645 0332601004SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€7.73
ANVIL 0332601202 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 3-1/2 tuuman pituus | AB4XEA 20H646 0332601202SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€8.10
ANVIL 0332601400 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 4 tuuman pituus | AB4XEB 20H647 0332601400SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€8.31
ANVIL 0332601608 Putken nippa, 1/8 tuuman koko, 4-1/2 tuuman pituus | AB4XEC 20H648 0332601608SaumatonKierretty molemmissa päissä0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 astetta F0.405 "€13.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0330720087 Musta putkinippa, kierteetön, 1/8 x 72 tuumaa
€82.87 / yksikkö