BRADY SPC ABSORBENTS SB-1010 kokoontaitettava seinäeristys Berm 748gal | AA7DTP 15U894

BRADY SB-1010 kokoontaitettava seinäsuoja Berm 748gal

Varastossa
Tuote: AA7DTP Malli: SB-1010Ristiviite: 15U894

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,948.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Seinäeristys Berm
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus10ft.
Vuotokapasiteetti748 gal.
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SB-SL44 kokoontaitettava seinäeristin Berm 79 Gal | AA7DTR 15U896 SB-SL44Keltainen8"4ft.79 gal.4ft.€629.12
BRADY SPC ABSORBENTS SB-SL46 kokoontaitettava seinäeristys Berm 119gal | AA7DTT 15U897 SB-SL46Keltainen8"4ft.119 gal.6ft.€870.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SB-1010 kokoontaitettava seinäsuoja Berm 748gal
€3,948.68 / yksikkö