BRADY SPC ABSORBENTIT DGUARD1410 Imusuojus 36 tuumaa pituus 18 tuumaa H - 10 kpl pakkaus | AA7DQP 15U836

BRADY DGUARD1410 tulosuoja 36 tuumaa pituus 18 tuumaa H - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7DQP Malli: DGUARD1410Ristiviite: 15U836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,192.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulovahti
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 / 700 gpm
Korkeus18 "
Pituus36 "
MateriaaliKuitukangas, polypropyleenigeotekstiili
PoistaaÖljy, sedimentti, epäpuhtaudet
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY SPC ABSORBENTS DGUARD9 Imusuoja 36 tuumaa Pituus 18 tuumaa K 48 tuumaa Leveys | AA7DQL 15U833 POISTO 9€141.97
BRADY SPC -ABSORBENTIT DGUARD14 Imusuojus 36 tuumaa pituus 48 tuumaa leveys 18 tuumaa korkeus | AA7DQM 15U834 POISTO 14€255.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY DGUARD1410 tulosuoja 36 tuumaa pituus 18 tuumaa H - 10 kpl pakkaus
€2,192.12 / yksikkö