Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SPC ABSORBENTS DGUARD9 Imusuoja 36 tuumaa Pituus 18 tuumaa K 48 tuumaa Leveys | AA7DQL 15U833

BRADY DGUARD9 tulosuoja 36 tuumaa pituus 18 tuumaa kor 48 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA7DQL Malli: DGUARD9Ristiviite: 15U833

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulovahti
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 / 700 gpm
Korkeus18 "
Pituus36 "
MateriaaliKuitukangas, polypropyleenigeotekstiili
PoistaaÖljy, sedimentti, epäpuhtaudet
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY SPC -ABSORBENTIT DGUARD14 Imusuojus 36 tuumaa pituus 48 tuumaa leveys 18 tuumaa korkeus | AA7DQM 15U834 POISTO 14€255.59
BRADY SPC ABSORBENTIT DGUARD1410 Imusuojus 36 tuumaa pituus 18 tuumaa H - 10 kpl pakkaus | AA7DQP 15U836 POISTO 1410€2,192.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY DGUARD9 tulosuoja 36 tuumaa pituus 18 tuumaa kor 48 tuumaa leveys
€141.97 / yksikkö