BRADY SPC ABSORBENTS CB612 Marine Conoom Boom 12 tuuman hame | AH9ULK 42X766

BRADY CB612 Marine Containment Boom 12 tuuman hame

Tuote: AH9ULK Malli: CB612Ristiviite: 42X766
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,422.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
VäriKeltainen
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus100ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SPC518 imupuomi 12 gallonaa 18 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7DQJ 15U829 SPC518Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy18 "Sulatettua ja nukkaa kestävää Spunbond-polypropeenia12 gal.€216.08
BRADY SPC ABSORBENTS SPC318 imupuomi 14 gallonaa 18 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7DTJ 15U889 SPC318Valkoinen3"Vain öljy / maaöljy18 "Sulapuhallettu ja Spunbond-polypropyleeni, jossa on lämpötiivistetyt päät14 gal.€226.23
BRADY SPC ABSORBENTS SPC810 imupuomi 120 tuuman pituus 71 gallonan pakkaus 4 | AC8HYL 3AH21 SPC810Valkoinen8"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni71 gal.€393.04
BRADY SPC ABSORBENTS SPC5510 imupuomi 61 gallonaa 120 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AE6MKD 5TZW5 SPC5510Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni61 gal.€255.61
BRADY SPC ABSORBENTS ENV810 Absorbent Boom Blue 120 tuuman pituus 4 kpl AE6TWN 5UZ41 ENV810sininen8"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni65 gal.€262.15
BRADY SPC ABSORBENTS SPC510 imupuomi 120 tuuman pituus 5 tuuman halkaisijapakkaus 4 | AE7TTZ 6AJ11 SPC510Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni32 gal.€180.94
BRADY SPC ABSORBENTS SPC818 Marine Absorbent Boom 28 gal. PK10 | AH9ULG 42X763 SPC818Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet1 '6 "-28 gal.€241.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CB612 Marine Containment Boom 12 tuuman hame
€4,422.09 / yksikkö