BRADY SPC ABSORBENTS SPC810 imupuomi 120 tuuman pituus 71 gallonan pakkaus 4 | AC8HYL 3AH21

BRADY SPC810 imukykyinen puomi 120 tuumaa, pituus 71 gallonaa 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC8HYL Malli: SPC810Ristiviite: 3AH21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
VäriValkoinen
Halkaisija8"
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus10ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.71 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SPC518 imupuomi 12 gallonaa 18 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7DQJ 15U829 SPC518Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy18 "Sulatettua ja nukkaa kestävää Spunbond-polypropeenia12 gal.€216.08
BRADY SPC ABSORBENTS SPC318 imupuomi 14 gallonaa 18 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7DTJ 15U889 SPC318Valkoinen3"Vain öljy / maaöljy18 "Sulapuhallettu ja Spunbond-polypropyleeni, jossa on lämpötiivistetyt päät14 gal.€226.23
BRADY SPC ABSORBENTS SPC5510 imupuomi 61 gallonaa 120 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AE6MKD 5TZW5 SPC5510Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni61 gal.€255.61
BRADY SPC ABSORBENTS ENV810 Absorbent Boom Blue 120 tuuman pituus 4 kpl AE6TWN 5UZ41 ENV810sininen8"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni65 gal.€262.15
BRADY SPC ABSORBENTS SPC510 imupuomi 120 tuuman pituus 5 tuuman halkaisijapakkaus 4 | AE7TTZ 6AJ11 SPC510Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni32 gal.€180.94
BRADY SPC ABSORBENTS SPC818 Marine Absorbent Boom 28 gal. PK10 | AH9ULG 42X763 SPC818Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet1 '6 "-28 gal.€241.12
BRADY SPC ABSORBENTS ENV510 Vain imupuomin öljy 32 gallonaa PK4 AH9ULH 42X764 ENV510sininen5"Öljypohjaiset nesteet10ft.-32 gal.€192.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SPC810 imukykyinen puomi 120 tuumaa, pituus 71 gallonaa 4 kpl
€393.04 / yksikkö