BRADY SPC ABSORBENTS ENV810 Absorbent Boom Blue 120 tuuman pituus 4 kpl AE6TWN 5UZ41

BRADY ENV810 Absorbent Boom Blue 120 tuuman pituus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE6TWN Malli: ENV810Ristiviite: 5UZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
Värisininen
Halkaisija8"
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus10ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.65 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SPC518 imupuomi 12 gallonaa 18 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7DQJ 15U829 SPC518Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy18 "Sulatettua ja nukkaa kestävää Spunbond-polypropeenia12 gal.€229.48
BRADY SPC ABSORBENTS SPC318 imupuomi 14 gallonaa 18 tuuman pituus - pakkaus 10 | AA7DTJ 15U889 SPC318Valkoinen3"Vain öljy / maaöljy18 "Sulapuhallettu ja Spunbond-polypropyleeni, jossa on lämpötiivistetyt päät14 gal.€226.23
BRADY SPC ABSORBENTS SPC810 imupuomi 120 tuuman pituus 71 gallonan pakkaus 4 | AC8HYL 3AH21 SPC810Valkoinen8"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni71 gal.€393.04
BRADY SPC ABSORBENTS SPC5510 imupuomi 61 gallonaa 120 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AE6MKD 5TZW5 SPC5510Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni61 gal.€255.61
BRADY SPC ABSORBENTS SPC510 imupuomi 120 tuuman pituus 5 tuuman halkaisijapakkaus 4 | AE7TTZ 6AJ11 SPC510Valkoinen5"Vain öljy / maaöljy10ft.polypropeeni32 gal.€197.03
BRADY SPC ABSORBENTS SPC818 Marine Absorbent Boom 28 gal. PK10 | AH9ULG 42X763 SPC818Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet1 '6 "-28 gal.€248.42
BRADY SPC ABSORBENTS ENV510 Vain imupuomin öljy 32 gallonaa PK4 AH9ULH 42X764 ENV510sininen5"Öljypohjaiset nesteet10ft.-32 gal.€207.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY ENV810 Absorbent Boom Blue 120 tuuman pituus 4 kappaletta
€270.65 / yksikkö