BRADLEY S93-708 Wc-järjestelmä 3-aseman pesuallas 0.5 Gpm | AF6RZT 20HP04

BRADLEY S93-708 WC-järjestelmän 3 aseman pesuallas 0.5 Gpm

Tuote: AF6RZT Malli: S93-708Ristiviite: 20HP04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,404.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-järjestelmä
Altaan syvyys (tuumaa)22
Altaan korkeus4 sisään.
VäriEmpire Grey
NoudattaminenCuPc
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiP-ansa
Virtausnopeus0.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTerreon (R)
Käyttöpaine20 ja 80
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus84 "
kokonaisleveys22 "
Ihmiset palvelivat3
TyyppiKolmen aseman pesuallas
Jännitetyyppi24
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.2
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)238.76
HS-koodi3922100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusIhmiset palvelivatTyyppiHinta
BRADLEY S93-707 Wc-järjestelmä 2-aseman pesuallas 0.5 Gpm | AF6RZR 20HP03 S93-707Empire Grey54 "2Kahden aseman pesuallas€7,646.03
BRADLEY S93-709 WC-pesuallas 2 Gpm | AF0.5RZU 6HP20 S93-709Valkoinen hiekka54 "2Kahden aseman pesuallas€8,275.63
BRADLEY S93-710 Wc-järjestelmä 3-aseman pesuallas 0.5 Gpm | AF6RZV 20HP06 S93-710Valkoinen hiekka84 "3Kolmen aseman pesuallas€12,408.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-708 WC-järjestelmän 3 aseman pesuallas 0.5 Gpm
€11,404.54 / yksikkö