BRADLEY S93-709 WC-pesuallas 2 Gpm | AF0.5RZU 6HP20

BRADLEY S93-709 WC-järjestelmän 2 aseman pesuallas 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AF6RZU Malli: S93-709Ristiviite: 20HP05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,275.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-järjestelmä
Altaan syvyys (tuumaa)22
Altaan korkeus4 sisään.
VäriValkoinen hiekka
NoudattaminenCuPc
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiP-ansa
Virtausnopeus0.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTerreon (R)
Käyttöpaine20 ja 80
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys22 "
Ihmiset palvelivat2
TyyppiKahden aseman pesuallas
Jännitetyyppi24
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi3922100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusIhmiset palvelivatTyyppiHinta
BRADLEY S93-707 Wc-järjestelmä 2-aseman pesuallas 0.5 Gpm | AF6RZR 20HP03 S93-707Empire Grey54 "2Kahden aseman pesuallas€7,646.03
BRADLEY S93-708 Wc-järjestelmä 3-aseman pesuallas 0.5 Gpm | AF6RZT 20HP04 S93-708Empire Grey84 "3Kolmen aseman pesuallas€11,404.54
Tarjouspyyntö
BRADLEY S93-710 Wc-järjestelmä 3-aseman pesuallas 0.5 Gpm | AF6RZV 20HP06 S93-710Valkoinen hiekka84 "3Kolmen aseman pesuallas€12,408.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-709 WC-järjestelmän 2 aseman pesuallas 0.5 Gpm
€8,275.63 / yksikkö