Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S93-639 Suihkulähteen pyöreä offline-tuuletus AC9CKD 3FLW7

BRADLEY S93-639 Pesulähteen pyöreä off-line tuuletusaukko

Varastossa
Tuote: AC9CKD Malli: S93-639Ristiviite: 3FLW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14,309.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kulhon pesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan korkeus33-1 / 4 tuumaa
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus0.50 (ruiskutuspäätä kohden)
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkakytkimen pidätysilmaventtiili
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys54 "
Ihmiset palvelivat8
TyyppiPyöreä
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTyhjennystyyppiVirtausnopeusIhmiset palvelivateräMateriaaliOperaation tyyppiKokonaiskorkeusHinta
BRADLEY S93-587 pyöreä harmaa infrapuna-suihkulähde | AC4ANR 2YB13 S93-58754 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta4.50 GPM8PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi55.75 "€14,768.08
BRADLEY S93-588 pyöreä harmaa infrapuna-suihkulähde | AC4ANT 2YB14 S93-58854 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla4.50 GPM8PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi55.75 "€13,829.50
BRADLEY S93-635 Suihkulähteen pyöreä offline-tuuletus AC9CKA 3FLW3 S93-63536 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)5Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43 "€11,273.05
BRADLEY S93-637 Pyöreä pesulähde 110/24 Vac | AC9CKB 3FLW5 S93-63736 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)5Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43 "€10,953.25
BRADLEY S93-638 Pyöreä pesulähde 110/24 Vac | AC9CKC 3FLW6 S93-63836 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 (ruiskutuspäätä kohden)5Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43 "€11,023.71
BRADLEY S93-640 Pyöreä suihkulähde, joka nostaa tuuletusaukkoa AC9CKE 3FLW8 S93-64054 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 GPM8Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43 "€13,818.04
BRADLEY S93-642 Pesulähde Pyöreä 110/24 Vac | AC9CKG 3FLX1 S93-64254 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 (ruiskutuspäätä kohden)8Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43 "€14,401.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-639 Pesulähteen pyöreä off-line tuuletusaukko
€14,309.11 / yksikkö